Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 21 X 40 X 10 X 7 72 NBR 902
Rubix:021040100038
fabricante:40411163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 21 40 10 40411163
40411163 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 21 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,87 € Sin IVA
/ unidad
31,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días