Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412606
Rubix:032062070038
fabricante:BA 32 X 62 X 7 X 0 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BA 32 62 7 72NBR 40412606
40412606 RETÉN BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
