WA 150,0X 180,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67019665
Rubix:799074671000
fabricante:67019665
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 150,0X 180,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto155 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,26 Sin IVA
/ unidad
17,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días