B1FUD2 40 52 7 72NBR 40412177

Junta del eje B1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412177
Rubix:798388655000
fabricante:40412177
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : B1FUD2 40 52 7 72NBR 40412177


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 Sin IVA
/ unidad
41,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días