BABSL 25 36 6 72NBR 40413455

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413455
Rubix:025036068038
fabricante:40413455
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 25 36 6 72NBR 40413455


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior36 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días