Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412001
Rubix:085125134038
fabricante:40412001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 85 125 13 40412001
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de pretensión helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,55 € Sin IVA
/ unidad
116,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días