Referencias
Dichtomatik:67204533
Rubix:799074692000
fabricante:67204533


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WA 170,0X 200,0X 15,0 FP8084
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,80 € Sin IVA
/ unidad
103,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días