Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339355
Rubix:798390993000
fabricante:MN03-10.17 60 X 85 X 0 X 8 X 0 PTFE K212

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 60 85 8 K212 PTFE 24339355
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,03 € Sin IVA
/ unidad
440,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
