BAUM3SLX7 30,0X 50,0X 10,0 902
Retén radial de eje - Simmerring BASL AS con muelle
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:49440579
Rubix:799071418000
fabricante:49440579


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 30,0X 50,0X 10,0 902
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio antipolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de leves a medios. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
- Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
- Sellado fiable del orificio del alojamiento, incluso con aumento de la rugosidad del orificio, expansión térmica y carcasas partidas, permitiendo también el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
- Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada a media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL) (Nota: puede provocar un aumento de temperatura debido al calor por fricción)
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días