Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412283
Rubix:100120102038
fabricante:40412283


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 100 120 10 40412283
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,24 € Sin IVA
/ unidad
89,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días