WAS 27,0X 37,0X 7,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67069420
Rubix:799073176000
fabricante:67069420
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior27 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 27,0X 37,0X 7,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Diámetro interior27 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,88 € Sin IVA
/ unidad
3,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días