Referencias
Dichtomatik:67174185
Rubix:799072465000
fabricante:67174185


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 117 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
Detalles de producto : VRM02 2T 95,00X117,00X 5,50 NB7034
El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 117 mm |
| Anchura | 5.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,25 € Sin IVA
/ unidad
23,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días