WAS NIF 120,0X 150,0X 15,0 FP8034

Junta del eje (W A S FKM 80 BROWN RMVU FNGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67056854
Rubix:799075507000
fabricante:67056854
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAS NIF 120,0X 150,0X 15,0 FP8034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto186 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura15 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
64,36 € Sin IVA
/ unidad
77,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días