Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5SL 90,00 110,00 10,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:090110101038
fabricante:40413034


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSL 90 110 10 40413034
40413034 RETÉN DE ACEITE BASL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,83 € Sin IVA
/ unidad
85,70 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días