HTS2-9535 65 90 10 K212 PTFE 24339357

Retén de eje radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24339357
Rubix:798387790000
fabricante:MN03-10.17 65 X 90 X 0 X 10 X 0 PTFE K212
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HTS2-9535 65 90 10 K212 PTFE 24339357


Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.

Cualidades

•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente al alojamiento
Antiadherente

Aplicaciones

Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas-herramienta

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura10 mm
Materialptfe
Ejecuciónno aplicable
533,47 Sin IVA
/ unidad
645,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días