Referencias
SKF:24287
Rubix:798156729000
fabricante:516006
EAN:0085311026444


Resumen técnico
| Diámetro interior | 61.93 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 24287
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 61.93 mm |
| Diámetro exterior | 85.09 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 € Sin IVA
/ unidad
22,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días