Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49343079
Rubix:040056100038

Documentos
Detalles de producto : BAUM 40 56 7
Tipos estándar, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio adicional para polvo (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de leves a moderados.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio adicional para polvo como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Estanqueidad fiable del orificio de la carcasa, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio adicional para polvo como sello suplementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA...SL)
Aplicaciones
Ejes (cuando estén expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
