Referencias
SKF:185X210X13 HMS5 RG
Rubix:799003749000
fabricante:518439
EAN:7316574837847


Resumen técnico
| Diámetro interior | 185 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 185X210X13 HMS5 RG
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 176,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 185 mm |
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,89 € Sin IVA
/ unidad
22,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días