B2FUDSL 75 100 13 40412389

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412389
Rubix:075100135038
fabricante:40412389
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUDSL 75 100 13 40412389


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
81,68 € Sin IVA
/ unidad
98,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días