Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413271
Rubix:798003850000
fabricante:40413271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 162 190 12 75FPM 40413271
40413271 RETÉN DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,01 € Sin IVA
/ unidad
451,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días