Referencias
Dichtomatik:67038710
Rubix:799075374000
fabricante:67038710


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WC 100,0X 120,0X 12,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días