Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413031
Rubix:799072857000
fabricante:40413031


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX27 140,0X 230,0X 15,0 902
Retén de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,60 € Sin IVA
/ unidad
258,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días