Referencias
SKF:5652
Rubix:798003504000
fabricante:508280
EAN:0085311003919


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 5652
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 14.3 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,58 € Sin IVA
/ unidad
7,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días