Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411477
Rubix:053073062038
fabricante:40411477


Resumen técnico
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Anchura | 6.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 53,98 73,03 6,4 40411477
40411477 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 53.98 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.03 mm |
| Anchura | 6.4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,74 € Sin IVA
/ unidad
62,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días