Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U7 145,00 170,00 15,00 902
Rubix:145170154038
fabricante:40411945


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 145 170 15 40411945
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,34 € Sin IVA
/ unidad
200,06 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días