Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413661
Rubix:036052070038
fabricante:40413661

Documentos
Detalles de producto : BAU 36 52 7 40413661
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € Sin IVA
/ unidad
34,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días