Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412618
Rubix:047062078038
fabricante:40412618

Documentos
Detalles de producto : BABSL 47 62 7 40412618
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,87 € Sin IVA
/ unidad
50,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
