Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332263
Rubix:799072119000
fabricante:BAUM2X7 17 X 35 X 7 X 6 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM2X7 17,0X 35,0X 7,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,50 € Sin IVA
/ unidad
69,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
