Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAFUD1,00 27,00 25,00 40,00 5,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:799072301000
fabricante:355425

Documentos
Detalles de producto : BAFUD1X27 25,0X 40,0X 5,0 902
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del taladro, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, la estanqueidad frente a medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa dividida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con acumulación moderada de suciedad, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días