WAS 19,0X 31,7X 6,3 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67021524
Rubix:799073121000
fabricante:67021524
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior31.75 mm
Anchura6.35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 19,0X 31,7X 6,3 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Diámetro interior19.05 mm
Diámetro exterior31.75 mm
Anchura6.35 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,64 € Sin IVA
/ unidad
3,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días