Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413713
Rubix:798391210000
fabricante:BAU3SLX2 50 X 110 X 10 X 7 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU3SLX2 50 110 10 75FKM 40413713
40413713 SELLO DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € Sin IVA
/ unidad
197,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días