B2FUD 160 180 15 40412692

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412692
Rubix:160180154038
fabricante:40412692
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 160 180 15 40412692


Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión en espiral de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días