B2FUD 140 160 15 40412500

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412500
Rubix:798000955000
fabricante:40412500
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2FUD 140 160 15 40412500


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está compuesta por un manguito de caucho, un anillo metálico de rigidización y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
162,15 € Sin IVA
/ unidad
196,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días