Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412225
Rubix:030050104038
fabricante:40412225


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2FUD 30 50 10 40412225
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,28 € Sin IVA
/ unidad
47,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h