Referencias
Dichtomatik:67038998
Rubix:799075126000
fabricante:67038998

Detalles de producto : WA 18,0X 26,0X 6,0 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,17 € Sin IVA
/ unidad
2,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días