WAS 20,0X 40,0X 10,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67018795
Rubix:799073445000
fabricante:67018795
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 20,0X 40,0X 10,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,88 Sin IVA
/ unidad
3,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días