Referencias
Dichtomatik:49441019
Rubix:799070804000
fabricante:VL 180 60NBR NB603412


Resumen técnico
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : VL 180 60NBR NB603412
Las juntas en V son juntas axiales con un elemento de estanquidad de elastómero vulcanizado en el molde. El diseño típico de una junta en V se compone del cuerpo, la junta flexible y el labio de estanquidad.
Cualidades
-Elemento de estanquidad de función única sella contra el polvo, la suciedad, el lubricante, el aceite o las salpicaduras de agua
Funciona bien en combinación con retenes para ejes rotativos bajas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie
Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de estanquidad dinámica
Equilibra los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes angulares y giratorios
Protege los retenes para ejes rotativos de las condiciones ambientales abrasivas
Funciona bien en combinación con retenes para ejes rotativos bajas exigencias a la superficie del contador en cuanto a la calidad de la superficie
Instalación sencilla
Se estira sobre el eje
La fricción dinámica se reduce con el aumento de la velocidad periférica debido a la fuerza centrífuga
Buen efecto de estanquidad dinámica
Equilibra los movimientos axiales ligeros, así como los ajustes angulares y giratorios
Protege los retenes para ejes rotativos de las condiciones ambientales abrasivas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 162 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 175 mm |
| Anchura | 10.5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,73 € Sin IVA
/ unidad
9,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días