Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411651
Rubix:022035072038
fabricante:40411651

Documentos
Detalles de producto : B1 22 35 8 40411651
40411651 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
