BAB3SL05 40 55 6 72NBR

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413771
Rubix:798391145000
fabricante:40413771
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAB3SL05 40 55 6 72NBR


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura6 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
35,38 € Sin IVA
/ unidad
42,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días