WC 35,0X 72,0X 12,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017452
Rubix:799075528000
fabricante:67017452
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 35,0X 72,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
7,71 € Sin IVA
/ unidad
9,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días