Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339354
Rubix:798387718000
fabricante:24339354

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9539OF 60 80 8 PTFE 49046486
Simmerring para carcazas abiertas con labio de sellado posicionado hacia adelante. Diseño especial para cumplir con exigentes requisitos de limpieza y esterilidad.
Cualidades
•Libre de zonas muertas en cuanto a diseño higiénico
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el vaciado completo de los recipientes
Resistente al desgaste
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Permite el vaciado completo de los recipientes
Aplicaciones
Mezcladores;Amasadoras;Máquinas de procesamiento de alimentos;Sellado de ejes en las industrias química y de procesos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
620,51 € Sin IVA
/ unidad
750,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
