Referencias
Dichtomatik:67018610
Rubix:799074266000
fabricante:67018610

Detalles de producto : WAS NIF 10,0X 25,0X 7,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,24 € Sin IVA
/ unidad
2,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días