RETEN WAS 320 380 18 70 NBR

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67041298
Rubix:799021632000
fabricante:67041298
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RETEN WAS 320 380 18 70 NBR


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto520 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura18 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
88,86 Sin IVA
/ unidad
107,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días