Referencias
SKF:23779
Rubix:000023779049
fabricante:516199
EAN:0085311026215


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.33 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
Detalles de producto : 23779
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.33 mm |
| Diámetro exterior | 88.9 mm |
| Anchura | 9.525 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,05 € Sin IVA
/ unidad
21,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días