Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413204
Rubix:047065101038
fabricante:40413204


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 47 65 10 40413204
40413204 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 47 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días