Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 FG 360,00 392,00 20,00 902
Rubix:360392204038
fabricante:25510




Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 392 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 360 392 20 25510
25510 PARAOLIO B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 392 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
991,43 € Sin IVA
/ unidad
1199,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días