Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412610
Rubix:798388765000
fabricante:40412610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU6 130 160 14 72NBR 40412610
40412610 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,40 € Sin IVA
/ unidad
131,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días