Referencias
SKF:58716
Rubix:798025437000
fabricante:508140
EAN:0085311038645


Resumen técnico
| Diámetro interior | 149.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180.98 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 58716
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 149.23 mm |
| Diámetro exterior | 180.98 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,48 € Sin IVA
/ unidad
91,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días