Referencias
SKF:63X85X10 HMS5 RG
Rubix:798710605000
fabricante:506782
EAN:7316572552292


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 63X85X10 HMS5 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,35 € Sin IVA
/ unidad
4,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días