Referencias
SKF:8700
Rubix:798276429000
fabricante:504901
EAN:0085311006958


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.07 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : CR 8700
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 38.07 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días